用途プーリー、ドライブシャフト用
セット内容〈セット内容〉(サイズ/入数)、1/16”×3/8”:10個、3/32”×3/8”:20個、1/8”×3/8”:10個、1/16”×1/2”:10個、3/32”×1/2”:20個、1/8”×1/2”:20個、3/32”×5/8”:10個、1/8”×5/8”:30個、5/32”×5/8”:40個、3/16”×5/8”:5個、1/8”×3/4”:20個、5/32”×3/4”:10個、3/16”×3/4”:20個、1/4”×3/4”:5個、5/32”×7/8”:5個、3/16”×7/8”:5個、7/32”×7/8”:5個、1/4”×7/8”:5個
材質スチール(亜鉛メッキ)
ケース寸法(mm)209×99×31