エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 繊維スリング
エスコの アイタイプ繊維スリング
75mmx4.0m/2.5ton ベルトスリング(ナイロン)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64666675
品番
EA981CC-4A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,670
販売価格(税別)
¥
19,700
バスケットに入れる
材質
ナイロン
幅(mm)
75
ベルト幅(mm)
75
使用荷重(t)
2.5
全長(m)
4
揚量(t)
2.5