4mmx1.0m ワイヤースリング(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64667138 品番EA981WD-21
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,233
販売価格(税別)
2,030
材質ステンレス鋼(SUS304) 質量(kg)0.15 長さ(m)1.0 全長(m)1.0 破断荷重(t)1.09 ロープ径(Φmm)4 アズワン品番64-2293-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする