50mm ベルト荷締機(自動巻取式)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64667664 品番EA982AA-13
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,160
販売価格(税別)
5,600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

荷締め時にベルトを自動で調整

ベルト幅(mm)50 使用荷重(kg)750 仕様ベルト長:固定側:200mm、調整側:3m 材質(ベルト)ポリエステル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする