38mm/1000kg バックル(ラチェット式/スチール黒メッキ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64667935 品番EA982B-503
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,562
販売価格(税別)
1,420

頑丈なスチール製バックル

使用荷重(kg)1000 材質スチール 全長(mm)152 適合バンド幅(mm)38 アズワン品番64-2294-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする