75mmx10m トラテープ(反射)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード64669597 品番EA983F-46
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥825
販売価格(税別)
750

リーズナブル価格の反射トラテープです

材質基材:PET、粘着剤:アクリル系 幅(mm)75 厚さ(mm)0.12 長さ(m)10 アズワン品番64-2295-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする