50mmx10m ハイレベル反射テープ(レモンイエロー)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード64669633 品番EA983F-121
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥644
販売価格(税別)
585
材質基材:PVC、粘着剤:アクリル系 幅(mm)50 厚さ(mm)0.27 レモンイエロー 長さ(m)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする