エスコ
エスコの 合図灯・手旗
エスコの 合図灯
AC90-250V LED信号灯 ベースユニット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64671173
品番
EA983FW-19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,770
販売価格(税別)
¥
10,700
バスケットに入れる
付属品
フランジ付ナット(M4)×3個
材質
本体:ポリカーボネート
寸法(mm)
Φ60×169(H)
質量(g)
320
定格電圧(V)
AC100〜240
コード長さ(mm)
1300
取付板厚(mm)
最大7