エスコ
エスコの 合図灯・手旗
エスコの 合図灯
AC/DC24V LED小型積層信号灯(3色)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64671189
品番
EA983FW-36A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,990
販売価格(税別)
¥
10,900
バスケットに入れる
材質
本体・ユニット:ポリカーボネート、ポール:アルミ
寸法(mm)
Φ40×219
色
赤・黄・緑
質量(g)
275
定格電圧(V)
DC24
コード長さ(mm)
1300
光源
LED球
取付板厚(mm)
最大7