エスコ
エスコの 安全ベスト・タスキ
エスコの 安全ベスト
エスコの ベスト型 安全ベスト
LED安全ベスト(紺/白)
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
64672074
品番
EA983R-102
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,355
販売価格(税別)
¥
3,050
バスケットに入れる
仕様
メッシュ色:紺
材質
メッシュ部分:ポリエステル、反射テープ
テープ幅(mm)
60
電源
単3電池×2個(別売)
テープ地色
白
ウエスト(cm)
フリー(130まで)
着丈(cm)
40(ショート丈)