エスコ
エスコの 安全ベスト・タスキ
エスコの 安全ベスト
エスコの ベスト型 安全ベスト
安全ベスト(橙)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
64672108
品番
EA983R-142
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,695
販売価格(税別)
¥
2,450
バスケットに入れる
仕様
メッシュ色:オレンジ
材質
ポリエステル100%
テープ幅(mm)
40
テープ地色
シルバー
ウエスト(cm)
95〜130
着丈(cm)
58