エスコ
エスコの 安全ベスト・タスキ
エスコの 反射バンド
セーフティアンクルバンド(オレンジ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64672668
品番
EA983RT-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,029
販売価格(税別)
¥
935
バスケットに入れる
用途
アンクルバンド
仕様
反射材幅:20mm
寸法(mm)
38.1×228.6
色
オレンジ
アズワン品番
64-7984-28
材質(反射板)
スコッチライト
色(反射部)
グレー