40mm ダイアル錠(ブルー)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64672869 品番EA983S-112
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様ダイヤル数:4桁 材質本体:アルミ、ツル:スチール 幅(mm)40 クリアランス(mm)タテ:25、ヨコ:22 ツル径(Φmm)6.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする