エスコ
エスコの 書庫・金庫・ロッカー
エスコの キーボックス・名札掛け
エスコの キーボックス
120x50x156mm キーボックス
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64673255
品番
EA983ZA-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,220
販売価格(税別)
¥
10,200
バスケットに入れる
幅(mm)
120
寸法(mm)
外寸:120×50×156(H)、内寸:102×25×74(H)
質量(g)
約920
クリアランス(mm)
タテ:53、ヨコ:51
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
120×50×156
ツル径(Φmm)
13