エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの マグネットリフター
250kg マグネットリフター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64673316
品番
EA984CD-62
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥204,600
販売価格(税別)
¥
186,000
バスケットに入れる
ハンドル位置をロックし、荷重の開放を防ぐセーフティボタン付
吊上能力(kg)
鋼板:250、丸鋼:100
質量(kg)
11
仕様
フック穴径:51×40mm
寸法(mm)
214×92×190(H)