エスコ
エスコの トラック保安・安全用品
エスコの トラック用タイヤストッパー
305x127x110mm ホイールチョーク(2個組)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
64673517
品番
EA984SR-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,570
販売価格(税別)
¥
18,700
バスケットに入れる
幅(mm)
305(W)
高さ(mm)
110(H)
奥行(mm)
127(D)
質量(kg)
3.5(1個)
材質
ゴム