エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 自在車キャスター
50mm キャスター(自在金具)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64673693
品番
EA986FA-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,166
販売価格(税別)
¥
1,060
バスケットに入れる
仕様
S1×P1:38.5×38.5mm
S2×P2:44×44mm
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(daN)
35.7
材質
金具:スチール、車輪:ゴム
全高(mm)
67
寸法(幅W×長さL)(mm)
55×55