エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 固定車キャスター
125mm キャスター(自在金具/ブレーキ付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64674129
品番
EA986GP-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,527
販売価格(税別)
¥
9,570
バスケットに入れる
耐荷重(kg)
150
材質
スチール、車輪:ソフトゴム
全高(mm)
150
耐熱温度(℃)
-25〜80