曜日別特売
EA986H-23 125mm キャスター(自在金具/ブレーキ付) エスコ 64674348

 

EA986H-23 125mm キャスター(自在金具/ブレーキ付) エスコ 64674348
EA986H-23 125mm キャスター(自在金具/ブレーキ付) エスコ 64674348
EA986H-23 125mm キャスター(自在金具/ブレーキ付) エスコ 64674348
EA986H-23 125mm キャスター(自在金具/ブレーキ付) エスコ 64674348
EA986H-23 125mm キャスター(自在金具/ブレーキ付) エスコ 64674348
EA986H-23 125mm キャスター(自在金具/ブレーキ付) エスコ 64674348

125mm キャスター(自在金具/ブレーキ付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64674348
品番
EA986H-23
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,964
販売価格(税別)
¥7,240

リムは頑丈なスチール製

材質
金具:スチール、車輪:ソリッドゴム
全高(mm)
150
耐熱温度(℃)
-25~80
関連資料:RoHS(0.30MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする