エスコ
160mm キャスター(自在金具・帯電防止)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64674436
品番
EA986HE-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,360
販売価格(税別)
¥
17,600
バスケットに入れる
耐荷重(kg)
350
材質
スチール、車輪:ソリッドゴム
全高(mm)
195
耐熱温度(℃)
-25~80