エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 固定車キャスター
100mm キャスター(自在金具・帯電防止/ブレーキ付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64674454
品番
EA986HE-21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
耐荷重(kg)
200
材質
スチール、車輪:ソリッドゴム
全高(mm)
125
耐熱温度(℃)
-25〜80