EA986HE-61 100mm キャスター(自在金具) エスコ 64674515 EA986HE-61 100mm キャスター(自在金具) エスコ 64674515 EA986HE-61 100mm キャスター(自在金具) エスコ 64674515 EA986HE-61 100mm キャスター(自在金具) エスコ 64674515

100mm キャスター(自在金具)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64674515 品番EA986HE-61
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,776
販売価格(税別)
6,160
耐荷重(kg)150 材質スチール、車輪:ソリッドゴム 全高(mm)125 耐熱温度(℃)-25〜80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする