エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 固定車キャスター
200mm キャスター(固定金具・ステンレス製)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64674707
品番
EA986KA-54
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
材質
金具:ステンレス、車輪:ポリウレタン
全高(mm)
235
耐荷重(kg)
300
耐熱温度(℃)
-25〜70