エスコ
エスコの 運搬機器
エスコの 運搬台車
エスコの 運搬台車用部品・オプション
125mm キャスター(自在金具・ホイールカバー付)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64674978
品番
EA986PD-125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,564
販売価格(税別)
¥
3,240
バスケットに入れる
材質
金具:スチール、車輪:TPE(熱可塑性エラストマー)
質量(g)
1300
穴径(Φmm)
9
全高(mm)
165
耐荷重(kg)
135
プレート寸法(mm)
105×80
取付ピッチ(mm)
76×60