EA986PG-160 160mm キャスター(固定金具・ホイールカバー付) エスコ 64675014 EA986PG-160 160mm キャスター(固定金具・ホイールカバー付) エスコ 64675014 EA986PG-160 160mm キャスター(固定金具・ホイールカバー付) エスコ 64675014

160mm キャスター(固定金具・ホイールカバー付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64675014 品番EA986PG-160
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,356
販売価格(税別)
3,960
材質金具:スチール、車輪:TPE(熱可塑性エラストマー) 質量(g)2200 穴径(Φmm)11 全高(mm)196 耐荷重(kg)200 プレート寸法(mm)135×110 取付ピッチ(mm)105×75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする