EA986R-1A 30mm 戸 車(丸レール用・ステンレス製) エスコ 64675373 EA986R-1A 30mm 戸 車(丸レール用・ステンレス製) エスコ 64675373

30mm 戸 車(丸レール用・ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64675373 品番EA986R-1A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,387
販売価格(税別)
2,170
仕様耐荷重(2個):40kg 材質枠、車:(SUS304) 寸法A(mm)68 寸法D(mm)30 寸法E(mm)6.5 寸法B(mm)57 アズワン品番65-2311-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする