EA986RY-6 30mm/20kg 戸車(平型・ウレタン製) エスコ 64675416 EA986RY-6 30mm/20kg 戸車(平型・ウレタン製) エスコ 64675416

30mm/20kg 戸車(平型・ウレタン製)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64675416 品番EA986RY-6
1月1日より値下げいたしました。
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥627
販売価格(税別)
570
材質枠:SUS304(t=1.5)、芯棒:SUS304(5)、車:ウレタン成型加工 寸法A(mm)68 寸法E(mm)6 寸法B(mm)57 寸法G(mm)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする