EA986RY-11 40mm/50kg 戸車(丸溝型・ナイロン製) エスコ 64675425 EA986RY-11 40mm/50kg 戸車(丸溝型・ナイロン製) エスコ 64675425

40mm/50kg 戸車(丸溝型・ナイロン製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64675425 品番EA986RY-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,718
販売価格(税別)
3,380
材質枠:SUS304(t=1.5)、芯棒:真鍮(6)、車:ナイロン成型加工 寸法A(mm)92 寸法E(mm)5 寸法B(mm)76 寸法G(mm)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする