EA986RY-21 30mm/20kg 戸車(平型・ナイロン製) エスコ 64675459 EA986RY-21 30mm/20kg 戸車(平型・ナイロン製) エスコ 64675459

30mm/20kg 戸車(平型・ナイロン製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64675459 品番EA986RY-21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥594
販売価格(税別)
540
材質枠:SUS304(t=1.5)、芯棒:SUS304(5)、車:ナイロン成型加工 寸法A(mm)68 寸法E(mm)6 寸法B(mm)57 寸法G(mm)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする