曜日別特売
HK3-EF4-04A チェック弁 インライン形 フランジ結合形 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 64675487

チェック弁 インライン形 フランジ結合形

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可40日以内出荷とは
質量(kg)1
クラッキング圧力(MPa)0.53
内容量1個注文コード64675487品番HK3-EF4-04A
参考基準価格(税別)¥17,610販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

一方向のみ所定のクラッキング圧力を保持して圧油を流し、逆方向
の圧油の流れを阻止する役目をします。
形状によりインライン形とライトアングル形があります。

質量(kg)1取付方式フランジ取付形フランジ使用:JIS B 2291ーSSA15最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)75クラッキング圧力(MPa)0.53弁構造インライン形
注意
※詳細は関連資料を参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする