エスコ
エスコの 搬送
エスコの ボールローラー
42.0x63.0mm [ステンレス製]ボールキャスター(ネジ式)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64675775
品番
EA986S-114
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
材質
本体:SUS303、車球:SUS440C
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
42Φ×63(H)
ボール径(Φmm)
25.4
アズワン品番
64-2296-83
ねじサイズ
M10×21