EA987FF-64 11.2ton/32x200mm マスターリング エスコ 64676554 EA987FF-64 11.2ton/32x200mm マスターリング エスコ 64676554

11.2ton/32x200mm マスターリング

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64676554 品番EA987FF-64
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,080
販売価格(税別)
12,800
材質クロムモリブデン鋼 寸法(mm)A:32、B:22、C:200、D:115 使用荷重(t)11.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする