エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用フック
2.0ton スリングフック(緑)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64676649
品番
EA987FF-82
1月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,410円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,592
販売価格(税別)
¥
8,720
バスケットに入れる
材質
高張力合金鋼
色
緑
寸法L(mm)
148
使用荷重(kg)
2000
寸法E(mm)
40
寸法B(mm)
45
寸法E'(mm)
39