エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用フック
5.0ton スリングフック(赤)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64676676
品番
EA987FF-85
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,030
販売価格(税別)
¥
27,300
バスケットに入れる
材質
高張力合金鋼
寸法(mm)
B:76、E:50、E':60、L:223
色
赤
使用荷重(t)
5