エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 滑車
18mm 滑車(ステンレス製/1車)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64677428
品番
EA987HE-18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,211
販売価格(税別)
¥
2,010
バスケットに入れる
使用ロープ径(mm)
〜5
車輪径(Φmm)
18
材質
SUS304
全長(mm)
64
質量(g)
50
アズワン品番
64-2297-52