エスコ
エスコの 伝導部品
エスコの プーリー
エスコの その他プーリー
50mm/2車 ナイロンプーリー
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64677534
品番
EA987HK-24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,771
販売価格(税別)
¥
1,610
バスケットに入れる
材質
本体:鋳造メタル、滑車:ナイロン
全長(mm)
113
質量(g)
412
使用荷重(kg)
390
車径(mm)
50
使用ロープ径(mm)
〜12