曜日別特売
HB3H-A-D5EK-03 カウンタバランス弁 Aポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 64677675

カウンタバランス弁 Aポート

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個最高使用圧力(MPa)21呼び03注文コード64677675品番HB3H-A-D5EK-03
参考基準価格(税別)¥53,570販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
質量(kg)3.4最大流量(L/min)80構造ダイレクト形接続口径(Rc)圧力計:1/8呼び03最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)40圧力調整範囲(MPa)3.5~14パイロット方式外部パイロット制御ポートAバルブ種類積層弁
関連資料:(1.12MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする