曜日別特売
HF3H-P-K106-06 圧力温度補償付流量調整弁 Pポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 64678208

圧力温度補償付流量調整弁 Pポート

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可45日以内出荷とは
内容量1個注文コード64678208品番HF3H-P-K106-06
参考基準価格(税別)¥159,390販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800
質量(kg)16最大流量(L/min)106呼び06最高使用圧力(MPa)21機能圧力温度補償付流量調整範囲(L/min)2.0~106制御ポートPバルブ種類積層タイプ
関連資料:(1.27MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする