曜日別特売
HW3H-11-03A-DC(P) 圧力スイッチ 03型 Pポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 64678470

圧力スイッチ 03型 Pポート

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個圧力調整範囲(MPa)1.5 ~ 5.5電圧(V)12~24注文コード64678470品番HW3H-11-03A-DC(P)
参考基準価格(税別)¥55,360販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
質量(kg)4.5電圧(V)12~24最大流量(L/min)80呼び03最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)40ハンドル圧力調整:ダイヤル無圧力調整範囲(MPa)1.5 ~ 5.5制御ポートP
関連資料:(1.38MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする