曜日別特売
HW3H-12S-03A(B) 圧力スイッチ 03型 Bポート ダイヤル付 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 64678804

圧力スイッチ 03型 Bポート ダイヤル付

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個圧力調整範囲(MPa)5 ~ 9.5電圧(V)100~240注文コード64678804品番HW3H-12S-03A(B)
参考基準価格(税別)¥59,290販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980
質量(kg)4.5電圧(V)100~240最大流量(L/min)80呼び03最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)40ハンドル圧力調整:ダイヤル付圧力調整範囲(MPa)5 ~ 9.5制御ポートB
関連資料:(1.38MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする