ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
圧力スイッチ 03型 Bポート ダイヤル付
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
内容量
1個
圧力調整範囲(MPa)
9 ~ 15.5
電圧(V)
100~240
注文コード
64678820
品番
HW3H-13S-03A(B)
参考基準価格(税別)
¥59,290
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
この商品は
圧力調整範囲・電圧
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
4.5
電圧(V)
100~240
最大流量(L/min)
80
呼び
03
最高使用圧力(MPa)
21
定格流量(L/min)
40
ハンドル
圧力調整:ダイヤル付
圧力調整範囲(MPa)
9 ~ 15.5
制御ポート
B
関連資料:
(1.38MB)