曜日別特売

微小負荷用圧力スイッチ 025型 Pポート

商品レビューを投稿する
35日以内出荷返品不可35日以内出荷とは
内容量1個注文コード64678856品番HW-02125-P
参考基準価格(税別)¥62,990販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980
質量(kg)約0.9形式スイッチ:HWS3ーP6-02ーL使用温度範囲(℃)0~60℃最大流量(L/min)40最高使用圧力(MPa)25定格流量(L/min)20圧力調整範囲(MPa)2.5 ~ 25保護等級構造:IP54消費電流(mA)15mA以下電源(DC-V)10 ~ 32動作表示LEDランプ制御ポートP
関連資料:(1.38MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする