エスコ
エスコの ポリ袋・ゴミ袋
エスコの ポリ袋(ゴミ袋)
260x380mm ポリ袋(透明/100枚)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊(100冊)
注文コード
64680237
品番
EA995AD-263
在庫数量:残り8点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
アウトレット
¥645
¥
519
バスケットに入れる
厚さ(mm)
0.03
材質
LLDPE
色
透明
寸法(横×縦)(mm)
260×380
アズワン品番
64-2299-59