ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
電磁操作チェック弁付絞り弁 03型
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
返品不可
40日以内出荷とは
電圧(V)
AC110
AC110
AC220
AC100
AC200
DC24
質量(kg)
4.9
4.4
4.9
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64680238
品番
HFK2H-R-80-S-03-A3
参考基準価格(税別)
¥130,340
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
質量(kg)
4.9
電圧(V)
AC110
最大流量(L/min)
80
構造
圧力・温度補償なし
呼び
03
最高使用圧力(MPa)
14
定格流量(L/min)
30
流量調整範囲(L/min)
0.5~180
制御ポート
R
最小流量(L/min)
早送り時:5
関連資料:
(4.08MB)