HGD2H-B02-SD-025C-A1(A) 2圧制御減圧弁 025型 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 64680588

2圧制御減圧弁 025型

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可40日以内出荷とは
内容量1個制御ポートA圧力調整範囲(MPa)低圧側:0.7~7.0、高圧側:2.5~14.0電圧(V)AC100注文コード64680588品番HGD2H-B02-SD-025C-A1(A)
参考基準価格(税別)¥95,030販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
84,980

従来の減圧の2圧制御は、2個の減圧弁(もしくは1個の減圧弁と1個のパイロットリリーフ弁)と1個の電磁切換弁で組み合わせて回路を構成していましたが、この弁を使用すれば、これらの機能が1つに集約されているのでこの弁1台を方向切換弁の下に組付けるだけで、容易に減圧の2圧制御が可能です。
コンパクトな外観形状で電磁切換弁1個分のスペースがあれば、どこにでも取付可能です。
減圧弁は、バランスピストン形ですので圧力-流量特性が優れています。
2つの圧力調整部は、それぞれ独立しているので単独で調整できます。

質量(kg)4.1電圧(V)AC100最大流量(L/min)40呼び025最高使用圧力(MPa)14定格流量(L/min)20圧力調整範囲(MPa)低圧側:0.7~7.0、高圧側:2.5~14.0制御ポートA
関連資料:(0.85MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする