曜日別特売
HMD-6-03-04T1 ハイテグラマニホ-ルド 03型 6連 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 64682076

ハイテグラマニホ-ルド 03型 6連

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可40日以内出荷とは
内容量1個注文コード64682076品番HMD-6-03-04T1
参考基準価格(税別)¥131,720販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800
仕様横配管用のA、Bポートはマニホールドの両側面にあります。管接続口径1/2呼び3ねじの種類Rc連数6
関連資料:(0.95MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする