ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
ハイテグラマニホ-ルド 06型 3連
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
45日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
64682557
品番
HMC-3E-06-08T1
参考基準価格(税別)
¥165,130
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
仕様
外部パイロット電磁切換弁06サイズのものに
Eをつける
質量(kg)
61.4
管接続口径
1
呼び
6
ねじの種類
Rc
連数
3
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません