HF1-CT75K-06 可変絞り弁 ねじ結合形 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 64682995

可変絞り弁 ねじ結合形

商品レビューを投稿する
50日以内出荷返品不可50日以内出荷とは
内容量1個呼び6注文コード64682995品番HF1-CT75K-06
参考基準価格(税別)¥25,880販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

この弁は油の通過断面積を変えて流量を制御する弁ですが、入口側と出口側の圧
力差が変動しますと通過流量は変化します。
入口側と出口側の圧力差の変動の少ない所で多少の流量変化があってもよい場合
に適しています。

仕様チェック弁:付き質量(kg)2.5取付方式Rc(PT)ねじ結合形最大流量(L/min)75呼び6最高使用圧力(MPa)7定格流量(L/min)75バルブ種類流量制御弁フリーフロー(L/min)75
関連資料:(1.02MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする