HF2-PG2-02A-301 流量調整弁 圧力補償付 02型 ジャンピング防止付 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 64683214

流量調整弁 圧力補償付 02型 ジャンピング防止付

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可40日以内出荷とは
内容量1個フリーフロー(L/min)30仕様圧力補償付注文コード64683214品番HF2-PG2-02A-301
参考基準価格(税別)¥67,770販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980

この弁は油の通過断面積を変えて流量を制御する弁ですが、圧力補償機構を内蔵していますので、入口側および出口側の圧力が変動しても一定の制御流量を維持します。
また、チェック弁付のものは圧油を自由に逆流させることができます。

仕様圧力補償付質量(kg)3.5取付方式ガスケット結合形呼び2最高使用圧力(MPa)14機構ジャンピング防止:付き流量調整範囲(L/min)0.1~ 2バルブ種類流量制御弁フリーフロー(L/min)30
関連資料:(3.8MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする