HF2-KG12K-01 流量調整弁 圧力・温度補償付 01型 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 64683318

流量調整弁 圧力・温度補償付 01型

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個仕様圧力・温度補償付、チェック弁:付き注文コード64683318品番HF2-KG12K-01
参考基準価格(税別)¥113,790販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

この弁は油の通過断面積を変えて流量を制御する弁ですが、圧力補償機構と温度補償機構を内蔵していますので入口側および出口側の圧力変動に対して、また温度変化による油の粘性変化に対して無関係に一定の制御流量を維持します。
また、チェック弁付のものは圧油を自由に逆流させることができます。

仕様圧力・温度補償付、チェック弁:付き質量(kg)1取付方式ガスケット結合形呼び1最高使用圧力(MPa)14流量調整範囲(L/min)0.1 ~ 12バルブ種類流量制御弁フリーフロー(L/min)12
関連資料:(3.8MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする